曜日別特売
PRT-160H91 プライザ タチウオ JACKALL(ジャッカル) 19273391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRT-160H91 プライザ タチウオ JACKALL(ジャッカル) 19273391
PRT-160H91 プライザ タチウオ JACKALL(ジャッカル) 19273391
PRT-160H91 プライザ タチウオ JACKALL(ジャッカル) 19273391

プライザ タチウオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様Power:HEAVY、TENYA:20号~110号注文コード19273391品番PRT-160H91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

操り、掛ける。タチウオテンヤ専用ロッド
[太刀魚テンヤ専用設計]
多彩な釣りにアジャストする「エサ釣り専用」ロッド"PRIZA" シリーズに太刀魚テンヤ専用ロッドが登場。軽量化されたブランクと最適なバランス設計は、持ち重り感の排除と使用感の向上に寄与し、エキスパートアングラーにも納得して頂ける仕上がりです。
[最先端のタチウオシーンに対応]
バイブレーション釣法にも対応し、素早いフッキングに特化したモデルから、しっかりと送り込んでフッキングするテクニカルモデルまで、用途や釣法にフォーカスした先鋭のラインナップ。アングラーのテクニックや釣りの幅を広げることができる3モデルです。

仕様Power:HEAVY、TENYA:20号~110号質量(g)127長さ(m)1.60m寸法PEPE#1.0~2.0継数(本)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする