プライザ マダイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Power:MEDIUM HEAVY、Type:TUBULAR TIP 注文コード19273427 品番PRM-C230MH-TT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

磨き上げた”ひとつテンヤ” スタンダード
[チューブラーティップ仕様]
感度が高く、小さなアタリやテンヤがボトムに当たった感触を手元までしっかり伝えてくれます。
また、ロッド操作に関して、機敏なアクションをつけ易くなります。
[バランスの取れた高性能ロッド]
リフト&フォールの操作性とファイト時の安心感、そしてアタリの捉えやすさ。これら”ひとつテンヤ”に求められる要素をバランスよく仕上げた高機能ロッドです。

仕様Power:MEDIUM HEAVY、Type:TUBULAR TIP 長さ(m)2.30m サイズ(号)5〜15号 継数(本)2 適合ライン(号)0.4〜1.0号/PE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする