リボルテージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 継数(本)2pcs(仕舞寸法179.5cm) 仕様Power:LIGHT PLUS 注文コード19273436 品番RVII-C69L+BF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は継数・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

最先端素材を採用し再構築。REVOLTAGE 遂に登場
[ルアー・メソッドが持つポテンシャルを最大限引き出すラインナップ]
特異とも言える特徴的なスペックをラインナップしています。それぞれの地域におけるローカルメソッドに当てはめることで、釣果に差が出る設計です。
[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]
最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。
[目指したのは日本国内のみに留まらない世界基準]
国内外を問わず、様々なシチュエーションでテストを決行。
現代のゲームフィッシングにおいて必要な要素を見つめ直し再構築。ENDLESS WORLD EXPLORATION を体現するクオリティです。

仕様Power:LIGHT PLUS 質量(g)108.6 長さ(m)6'9"(2.06m) 継数(本)2pcs(仕舞寸法179.5cm) 適合ルアー質量(g)3/32-1/4oz (2.7-7.0) 適合ライン(lb)5-12lb アクションExtra Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする