センサー接続コード(3芯)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19284852 品番153125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コネクター:2.54mmピッチ
材質:PVC

材質PVC 長さ(cm)15 用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 コネクタ2.54mmピッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18619247
2020-03-24
用途:
いくつかのセンサーを使うプログラミングを作った。
教育・研究機関

いくつかのセンサーを使うプログラミングを作ったので、買い足してよかった。

対象商品:
19284852
2019-09-28
用途:
パソコン教室の教材に使用しました
有限会社シップス 様 (サービス業)

プログラムロボットカー台座セットの追加教材として使用しました。金額も安くプログラムの幅も広がるのでとても良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする