Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712 バッテリー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19304288 品番8712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Robert Klein ファン付ビジネスリュックS ブラック 8712は、特許を取得したファンを取り付けられる新しいタイプのリュックです。底面から吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出されます。ファンが不要な季節にも対応しました。底部パーツを入れ替えて仕様変更ができます。本体横ポケットは、モバイルバッテリー(10000mAhが付属)専用ポケットとなります。メインスペースにはPC収納(13.3inchまで)、正面ポケットは多機能ポケットなどが充実しております。

用途ビジネスバッグ・出張用に。 質量(kg)1.55 ブラック 切替方式3段階 定格電圧5V/6700mAh バッテリー容量(mAh)10000 稼働時間(時間)9.5(※充電状況や使用状況によって異なる場合がございます。) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×43×14 最大出力電圧(V)DC5V 最大出力電流(A)3.4
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする