SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の オンロードタイヤ
003 STEALTH
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
速度記号/荷重表示
58W
注文コード
19315646
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
速度記号/荷重表示
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
テストシミレーションを繰り返し、ハイグリップ力を引き出すのに最適なULTRA SOFTコンパウンドを採用。サーキット走行やロードレースにも対応したハイグリップレーシングラジアル。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
120/70ZR17 M/C (58W)
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
58W
標準リム幅(inch)
3.00-3.50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
構造
TL
許容リム幅(inch)
3.00〜3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。