東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の ネジ式端子台
コネクタ端子台(PCA7シリーズ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
40P
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
-
定格電流(UL)(A)
0.5
注文コード
19368037
品番
PCA7-4F40
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ/MIL
極数
40P
端子ねじ
M3×6
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
1
定格電流(IEC)(A)
-
定格電流(UL)(A)
0.5
定格絶縁電圧(V)
AC/DC125
適合電線(mm
2
)
最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
相対湿度
45〜85%
使用周囲温度(℃)
-15〜60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)
0.8
コネクタ
富士通コンポーネント製/FCN364P040-AU
耐電圧(V/min)
AC500