産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19386115 品番 EP24-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。
充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。
オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。
均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。

適合バッテリー65Ah〜100Ah(5Hr) 出力電圧(V)24 入力電圧(V)100 出力電流(A)20 コード長さ(m)交流2.5/直流3.5 機能自動充電停止機能 幅(mm)210 奥行(mm)264 高さ(mm)208 質量(kg)11 出力DC24V20A 入力AC100V/200V 50〜60Hz、入力電圧切替方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×264×208 充電方式準定電圧方式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする