曜日別特売

産業用液式バッテリー専用 サイクルサービス用充電器

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
出力DC24V30A
適合バッテリー100Ah~160Ah(5Hr)
内容量1台注文コード19386124品番EP24-30
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

豊富なラインナップと低価格で多様なニーズにフレキシブルに対応可能です。
充電の進行状況が一目で解るLED電流計付です。
オートストップ方式ですので夜間の無人充電にも安心してご使用頂けます。
均等充電、満充電状態での継ぎ足し充電強制停止機能等、バッテリーの長寿命化に貢献します。

適合バッテリー100Ah~160Ah(5Hr)出力電圧(V)24入力電圧(V)100出力電流(A)30コード長さ(m)交流2.5/直流3.5機能自動充電停止機能幅(mm)210奥行(mm)264高さ(mm)208質量(kg)15出力DC24V30A入力AC100V/200V 50~60Hz、入力電圧切替方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×264×208充電方式準定電圧方式RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする