イサムエアゾール
イサムエアゾールの 多用途
スプレーカラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(300mL)
注文コード
19418132
品番
32121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
超速乾性で美しい光沢!木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。
色
銀
タイプ
油性(エアーラッカー)
内容
素材
乾燥時間(分)
10〜15
主な用途
木、金属、紙
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
特性
速乾
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1
危険物の性状
非水溶性
科目
図工