コードレス ミストFAN アウトドアファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19423699 品番 SF-DFM10SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる
ミスト機能搭載のコードレス扇風機
持ち運びしやすいハンドル付き

用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き) その他【ミスト】300〜400mL(3段階) 材質ABS樹脂 サンドベージュ 質量(g)860 消費電力(W)約12 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間約4時間 ファン径(cm)14(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間 タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働) 水タンク容量(mL)500 角度調節上50度/下20度(手動)
注意
※ミストだけの運転はできません
※ミストはOFFタイマー未設定の場合、約5時間連続運転で停止します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする