日平機器
日平機器の ブレーキ/足廻り関連工具
日平機器の ハブキャッププライヤー
ハブキャッププライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19431563
品番
HCP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
プライヤー先端の爪がキャップをしっかりキャッチします。
支点を調整することで幅広いサイズに対応可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハブキャッププライヤー 強力型
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
全長(mm)
490
質量(kg)
1.5
開口寸法(mm)
45〜120
適合車種
小〜中型車