モールドプロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 19454130 品番 FC-134
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

細いスプレー粒子と浸透力により、小さな隙間、微細な彫刻部の奥まで均一に行きわたります。
有色タイプは、緑色の防錆保護膜が出来ますので、目視で塗りむらが確認できます。
均一に塗布した防錆保護膜は水分・湿気を寄せ付けず金型の発錆を防止します。
この防錆保護膜は、成型立ち上がり時、数ショットで除去できます。

使用方法
1.金属表面の地肌が隠れる程度に、まんべんなく吹き付けて下さい。
2.防錆効力の持続性は被処理物の保管環境によって左右されますので、海岸近く、屋外保管のような場合、使用回数を多くし、重ね塗りして下さい。
3.金属表面から防錆保護を除去したい時は洗油、又はシンナーをご使用下さい。
4.金属表面から20〜30cm離して、均一に塗布して下さい。
用途射出成型金型の防錆、完成機械部品、工具あるいは金属材料などの防錆、車両、産業機械などの防錆 無色 形態スプレー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量126mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.18MB)
注意
※成型終了直後の熱い金型に塗布しないで下さい。
※ご使用温度範囲は-20〜45℃です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする