最大使用電流(A)0.1最大使用電圧(V)125(AC)、30(DC)最小負荷5mW(5V DC 以上)耐圧力(kPa)200以下使用温度(℃)-10~+50材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2)ケーブル長(m)6質量(kg)0.9(ケーブル6m付、センサ単体の場合)動作角度上昇時:60°までにON、下降時:30°までにOFF比重0.9以上寿命2×105回以上(ケーブル180°屈曲回数、ただし、250V2A ACの場合あ1×105回以上)RoHS指令(10物質対応)対応