YUNIC 555D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 19576498 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

重油の混合時や加熱による劣化およびアスファルト化を抑制し、スラッジの生成を未然に防止するスラッジ分散剤で、少量の添加で大きな効果を発揮します。
スラッジを微細な状態で油中に分散・保持することにより燃焼を改善します。

容量(L)200 液色暗褐色 主成分有機金属塩、界面活性剤、石油系溶剤 引火点(℃)70〜86 密度(g/cm3)0.90〜0.96(15℃) 粘度(cSt)約30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする