YUNIC 600S-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 19576525 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ディーゼル機関用重油添加剤で、高温腐食(バナジウムアタック)防止
低温腐食(硫酸腐食)防止、スラッグ付着防止(給排気弁吹き抜け、過給機サージング防止)等の効果により
機器の保守整備期間を延長し、維持費軽減に貢献します。

容量(L)18 液色無職〜淡褐色透明 主成分有機金属塩、石油系溶剤 引火点(℃)76(タグ密閉式) 密度(g/cm3)0.87(15℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 粘度(mm2/s)1.5(50℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする