日本油化工業
日本油化工業の 工業用潤滑油
日本油化工業の 潤滑油その他・特殊品
YUNIC 700LS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
19576577
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
低硫黄の軽油及びA重油で懸念される、低潤滑性による燃料噴射ポンプの異常摩擦や膠着を防止する燃料油添加剤です。
容量(L)
200
液色
淡黄色透明
主成分
脂肪酸、石油系溶剤
引火点(℃)
76(タグ密閉式)
密度(g/cm
3
)
0.86(15℃)
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
5.1(50℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200L
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
離島
数量1以上のご注文
お送りできません