YUNIC 750LS-F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 19576595 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

低硫黄軽油・A重油に添加することで、次のような効果を発揮します。
潤滑性の向上効果による、燃料系統の各種ポンプ、および燃料噴射ポンプの異常摩耗や膠(こう)着防止。
カビ菌糸の増殖抑制効果によるストレーナ・パイプラインの閉塞防止、および燃料タンク内のカビ菌糸滞留防止。

液色淡黄色〜淡褐色透明 動粘度(mm2/s)15〜30(50℃) 密度(kg/m3)870〜910(15℃) 引火点(℃)約67(PM密閉式) 主成分脂肪酸、窒素化合物、石油系溶剤 容量(L)200 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする