Wax Breaker

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 19576613 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

MGO・MDO用の低温時における流動性を改善する燃料油添加剤です。
流動性の改善効果により、低温時における燃料タンク内での燃料油の固形化を抑制して
エンジンルームまでの燃料油輸送をスムーズにするなどの効果を発揮します。

容量(L)200 液色淡黄色(透明〜微濁) 主成分界面活性剤、高分子材料、石油系溶剤 引火点(℃)約66(PM法) 危険等級V 動粘度(mm2/s)20〜30(50℃) 密度(kg/m3)880〜920(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200L 危険物の性状非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする