画像準備中

YUNISOL O-Xtra

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード19576814 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

悪臭の原因となる微生物、細菌などを殺菌し、ローズの香りで悪臭の元から断ちます。
従来の消臭剤では効果の見られなかったメチルメルカプタンにも効果があります。
アンモニア、トリメチルアミン、硫化水素、に高い効果を示します。
PRTR該当物質を全く含まず、低毒性、どんな場所でも安心してご使用いただけます

容量(L)20 液色淡黄色透明 pH8.0(25℃pHメーター) 主成分界面活性剤、有機酸塩、溶剤、他 密度(g/cm3)1.05(15℃) 危険物の類別非危険物 希釈の目安【希釈倍率】強い悪臭:5〜10倍、推奨希釈倍率:20倍、弱い悪臭:20〜100倍
注意
※安全性の高い消臭剤ではありますが、スプレー時になるべく吸引しないようにしてください
※皮膚や、目などに付着した場合、十分に水洗いしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする