エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 三脚/一脚付属品
スマートフォンアダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19585178
品番
E-6451
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
三脚やコンバージョンレンズを併用しての撮影や、ムービー撮影に適しています。
耐荷重(g)
150以下
質量(g)
約30.2
幅(mm)
(固定)約48〜68
サイズ
L
主要材質
ABS樹脂
穴径(inch)
(三脚ねじ)樹脂製1/4
注意
※三脚等は別売です。