ワイヤーバスケット

(1件のレビュー)
21日以内出荷 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19593377 品番 GK-012 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自転車に合わせ、大きすぎず小さすぎずコンパクトサイズのカゴ!ちょっとのお買い物が楽しくなる都会派街乗り用カゴ

ブラック 付属品取付金具 材質 高さ(mm)前210、後180 質量(g)800 上部内寸(mm)【横幅】305、【奥行】245 RoHS指令(10物質対応)対応 下部内寸(mm)【横幅】235、【奥行】190

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19593377
2019-02-22
用途:
荷物運搬
製造業

ミニベロ(ordina L5)のコンパクトな自転車に取り付けしましたが、大きすぎず好みでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする