BT冷感・消臭パワーストレッチ ロングパンツ

(44件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 迷彩 注文コード19598776 品番JW-632
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感+吸汗速乾 高い接触冷感と吸汗速乾機能を発揮する異形断面ポリエステル糸を使用。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなくひんやりさわやかな着心地が持続します。

迷彩 サイズL 適応身長(cm)175〜185 用途作業、スポーツ、アウトドア、ビジネス 混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、ウエスト部分:ポリエステル70・ナイロン30 ウエスト(cm)84〜94 生地特殊ポリエステル繊維CROSS COOL RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能コンプレッション、BTパワーストレッチ、吸汗速乾、UVカット、接触冷感、スピード消臭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
屋外での作業時
建設業・工事業

屋外での作業時に作業ズボンの下に着用。涼しい室内では履かない方が当然快適だが汗をかく作業時には履いた方が快適。汗でズボンがベトベトしたりしません。

対象商品:
40717128
2024-07-29
用途:
草仮払い時
株式会社ナガオメンテック 様 (サービス業)

フィット感も良く、冷感も機能していてとても気持ちがいいです。また購入したいと思います。

対象商品:
19598767
2024-06-06
用途:
各種作業時
旭高珠算塾 様 (サービス業)

夏場にズボン下はどうか?と思ってましたが意外と快適、涼しく感じズボンにベタつかず良いと感じました

対象商品:
19598767
2023-10-31
用途:
スポーツ時に

汗をかいても肌がズボン生地に張り付かないので脱いだり履いたりとても楽になりました。ひんやりとまではいかずとも暑くはなってないので快適です。

対象商品:
40717137
2023-07-18
用途:
作業ズボンの下
株式会社ヒートテクノ 様

夏場の作業で
汗をかいても
ズボンがベタつかず速乾消臭してくれるので助かります

対象商品:
19598776
2022-12-10
用途:
涼しい
農・林・水産業

汗をかいてもさらさらしていて大変使いやすい商品でした。凄く涼しいと言うわけではありませんが暑くもならなくて気に入っております。

対象商品:
19598776
2021-08-06
用途:
年中つかってます
建設業・工事業

フィット感が良く動きやすいですね。ズボンのまとわりがなくなり動きやすい。消臭感は不明、冷感は水に濡れると涼しいです。基本的に夏は暑いことに変わりなし。

対象商品:
40717103
2021-07-26
用途:
切削加工
製造業

仕事用アンダーウェアは特に何も書いてありませんが、どれも男性用と思われる商品のなか、適応身長と前閉じということで女子が購入しました。 思っていたほどストレッチ感はありませんが、丈は大丈夫でした。 冷感とはいえ履けば温かい(暑いほどではない)ですが、汗で作業服がまとわりつくことが解消されたので快適です。 お値段もお値打ちなので次も買います!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする