75404 Z-DRAGON 長袖シャツ 75404 自重堂 19609599

Z-DRAGON 長袖シャツ 75404

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ネービー
サイズM
内容量1枚注文コード19609599品番75404
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

消臭、抗菌機能付
帯電防止素材使用
野帳対応

材質
ポケット:金属ファスナー
ボタン:金属ボタン
色
ネービー
サイズ
M
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
73
首廻り(cm)
42
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EL付=\300+税アップ、4L・5L寸は割高になります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする