曜日別特売
C1000625 曲がるドライバー工具セット6122 CRECOTE 19617276

C1000625 曲がるドライバー工具セット6122 CRECOTE 19617276
C1000625 曲がるドライバー工具セット6122 CRECOTE 19617276
C1000625 曲がるドライバー工具セット6122 CRECOTE 19617276
C1000625 曲がるドライバー工具セット6122 CRECOTE 19617276
C1000625 曲がるドライバー工具セット6122 CRECOTE 19617276
C1000625 曲がるドライバー工具セット6122 CRECOTE 19617276
C1000625 曲がるドライバー工具セット6122 CRECOTE 19617276

曲がるドライバー工具セット6122

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19617276
品番
C1000625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

左利きさんも安心!180°回転するヘッドで、狭い場所の作業もラクラク。精密ドライバーセットは、DIY好きのあなたに。眼鏡や時計の修理から、電子機器の分解まで、幅広い用途に活躍します。耐久性の高い素材を使用し、長くご愛用いただけます。

用途
左利きさんもOK!180°回転ヘッドで、DIYがもっと楽しく。精密ドライバーセット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×190×36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする