ONG-65R(BK/BR) ストーブ・ファンヒーターガード YAMAZEN(山善) 19618148

 

ストーブ・ファンヒーターガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19618148 品番ONG-65R(BK/BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ドライバー不要で組み立てカンタン。折りたたみ式で、オフシーズンの片づけがラクラク。置き場所を選ばない、4面自立式。暖房器操作時に便利な開閉扉つき。

用途石油ストーブフェンス、石油ファンヒーターフェンスとして安全対策に。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)4.7 ブラック/ブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×525×675 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×70×675 組立時間5〜10分
注意
※本商品はスチール製です。ストーブご使用時には本商品も熱くなることがございます。本商品はストーブ本体に触れることを防ぐための商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする