ロックペイント
ロックペイントの 下地材/プライマー/シーラー
ロック ポリパテ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
19621622
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
色
ライトブルー
タイプ
中目 夏型
可使時間(分)
4〜6
研磨可能時間(分)
30〜40以上
危険等級
V
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
注意
※防錆鋼板には使用できません。
強制乾燥を行う場合、必ず可使時間後に表面温度が60℃以下で行ってください。