GRIPPY GRIP D-AMI

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19622278 品番97474
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

エルゴノミクスデザインを採り入れたオリジナルグリップ。アクセルを捻ったとき滑らない左右専用の表面パターンと、グリップ力に優れるやわらかな素材を外側、硬めの素材を内側に組合せた2層構造により疲れにくい。
ヘキサゴン形状のシャープなイメージ。

全長(mm)125 オックスグラッドレッド サイズ●全長:125mm タイプエンド貫通
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
部品交換
BONSAI MOTORCYCLE 様

腕の疲れが軽減されました。長持ちしてくれると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする