ロックペイント
ロックペイントの 下地材/プライマー/シーラー
ロック 防藻防カビ剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(14L)
注文コード
19624203
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
藻類、カビの発生した面に塗布するだけで、殺菌、除菌処理を行うことができます。
処理後に水洗いの必要もなく、上から直接塗料を塗装することが可能です。
速乾性で、短時間で処理が可能です。
特性
速乾
用途
セメント系素地の防藻・防カビ処理
塗布面積(m
2
/缶)
73〜91
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
塗付量(kg/m
2
・回)
0.12〜0.15
危険物の性状
水溶性
注意
※塗料に混ぜて使用することはできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文
お送りできません