※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1缶(3L)
注文コード19624937
品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。
防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。
表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。
高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。
タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。
隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。