ロックペイント
ロックペイントの 錆止め/錆転換剤
ロックペイントの 錆止め
水性サビ止め V.O
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
19624964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
水性サビ止メペイントV.Oは、低VOC、低臭でさらに鉛・クロムなど有害な重金属を配合していないサビ止メペイントで、室内および準外部の鉄部に対して、環境にやさしいオール水系、低VOC塗装を可能にします。
色
アカサビ
使用場所
屋内用
特性
サビ止め
用途
病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。
塗布面積(m
2
/缶)
123〜145
主な用途
金属、鉄
希釈
ハケ、ローラー 水 5〜10%
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
約20(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)
2以上
塗付量(kg/m
2
・回)
0.11〜0.13
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません