水性・油性兼用塗料固化剤 BIG

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500g) 注文コード19627275 品番-
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。

主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤 用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。 処理能力1袋(35g)で約400mLまで 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:
注意
※取り扱い中は手袋などを着用し、皮膚に触れないようにしてください。

商品説明動画

水性・油性兼用塗料固化剤 BIG
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19627275
2022-07-27
用途:
塗料を捨てる時
自動車・二輪車・自転車関連業

燃えるゴミで出せるが固まると言っても半生ぐらい。もっと固まってほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
19627275
2021-07-26
用途:
不要な油性溶剤の処分
製造業

大袋で安価、分量に余裕があります。個人のチョイ捨てには十分すぎるくらいです。

2人が参考にしています
対象商品:
19627275
2019-12-25
用途:
各現場で残った塗料がたまりにたまって処理しました。
建設業・工事業

かなり多めの残塗料を一度に処理しましたが、短時間で終えることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
19627275
2019-05-13
用途:
余った塗料の処分するための作業用として
卸売・小売業

具体的に塗料:(水):本剤の数量を表示をして欲しい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする