曜日別特売
- 水性 ウレタンニス アサヒペン 19627476

- 水性 ウレタンニス アサヒペン 19627476
- 水性 ウレタンニス アサヒペン 19627476
- 水性 ウレタンニス アサヒペン 19627476

水性 ウレタンニス

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(300mL)
ツヤ消しクリア
内容量1個(300mL)注文コード19627476品番-
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。
塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。
臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。

用途
手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く)
ツヤ消しクリア主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品使用場所屋内用特性研磨、速乾塗り面積(m2)2.3~4.2(畳1.4~2.5枚分)仕上半透明標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
関連資料:

商品説明動画

水性 ウレタンニス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19627327
2023-09-10
用途: 食卓テーブルの艶出し
その他業種

アサヒペンのは初めてでしたが、瓶なので安定感があるのと、広口で刷毛が入れやすくて良かったです。

対象商品 : 19627354
2023-05-21
用途: ベッドのリメイクに使用
教育・研究機関

とても塗りやすい塗料で、むらにもなりません。傷も隠れて満足してます。作業台の天板にも違う色を塗ろうと思います。

対象商品 : 19627327
2022-11-06
用途: 手作り家具の表面仕上げ用として

パイン材を使って手作り家具を製作しましたが、経験上、パイン材は年月とともに表面が黄褐色に変色してきます。そのたろ、少なくとも見える範囲は、空気から遮断して、美しいパインの木目を維持できるよう、ウレタンニスを購入・使用しました。
このアサヒペン水性ウレタンニスは、名前のように、ウレタン系であり、塗布後は、肉持ちの良い厚めの塗膜となりました。それでも、目止めはせずに塗装したため、一層目では吸い込みのために薄めの塗膜となりましたが、乾燥後に二層目の塗布をしたところ、分厚い光沢塗膜となり、表面の質感がアップしました。作業スペース的に室内での塗布となりましたが、油性のようないやな刺激臭がなく、快適に塗装作業ができました。費用対効果としては良い逸品でした。

対象商品 : 19627415
2021-05-17
用途: 木製の洗面台に使用
農・林・水産業

水滴がかかる場所なのでウレタンニスを使用しました。松材に塗装しましたが、一度塗りでは黄色がかって思っていたような色にはならなかったのです。多少不安でしたが、三度塗りすることにしました。三回重ねると色も落ち着いてまあまあな感じとなりました。思う色よりも若干ダークな色を選んでいれば二回でも行けたかも知れませんが、こればかりは塗ってみないと分からないですね。

対象商品 : 19627336
2020-05-23
用途: 天板に塗りました。
製造業

テーブルの天板に塗りましたが、匂いもしないし、塗りやすいく、色合いも塗るごとに変わって楽しめます。

対象商品 : 19627467
2020-02-10
用途: 屋内木工家具
建設業・工事業

水溶性のため使用後の筆処理が楽で経済的です。当初、水溶性のため塗装後の仕上がりに不安がありましたが申し分のない仕上がりでした。

対象商品 : 19627467
2020-02-07
用途: 屋内木工家具
建設業・工事業

水溶性のため使用後の筆処理が楽で経済的です。当初、水溶性のため塗装後の仕上がりに不安がありましたが申し分のない仕上がりでした。

対象商品 : 19627397
2019-11-12
用途: 木製アートの表面加工
製造業

塗る前は乳白色なので心配になりましたが乾いたら透明になりデザインも綺麗に仕上がりました。ウレタン入りなので持ちも良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする