シントーファミリー
シントーファミリーの 屋根/瓦/トタン用
シントーファミリーの 屋上/ベランダ
防水コート 水性つや消し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(3kg)
色
グレー
注文コード
19633636
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
防水と美塗が一度に出来ます。耐候性、耐アルカリ性に優れています。
2回塗りで1.5mmの厚さに塗れます。塗膜は柔軟性があり、下地のひび割れや伸縮などの付着力に優れています。
色
グレー
特性
防水
用途
ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に(コンクリート、モルタル、ALC板、PC板)
主な用途
ベランダ、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)
2(重ね塗り4時間後)
危険物の類別
非危険物
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1.5〜2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。