シントーファミリー
シントーファミリーの 下地材/プライマー/シーラー
テーププライマーPRO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
19633733
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
悪素地への密着性アップ。施工後の後残りが少ない。
逆さ吹きが可能。紫外線による変色が少ない。
特性
プライマー、密着性
用途
吹付け材施工時にマスキングテープの接着を補助するプライマー
主な用途
モルタル・木枠・レンガ・タイル・巾木
危険等級
U
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性