東日本塗料
フローンエコプラ速乾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(3kg)
1セット(3kg)
1セット(12kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3kg)
注文コード
19633749
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
強化コンクリート面・磁器タイル面にもバッチリ密着!
水系、溶剤系、無溶剤系など広範囲にわたる密着力!
3時間で上塗りが可能!!(23℃)
用途
モルタル、コンクリート、磁器タイル、押し出し成型板、窯業系サイディング(アクリル)、軒天ボード、ケイカル板(0.8、1.0)
色
クリヤー
特性
中塗り・下塗り
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
無希釈
塗り重ね可能時間(時間)
(5~15℃)5~48、(15~23℃)3~48、(23~35℃)3~48
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
(5~15℃)3、(15~23)3~48、(23~35)2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※乾燥時間は施工環境により多少前後します
※可使時間を経過したものは密着力が低下しますので使用しないで下さい
※床材塗り替え時は、必ず旧塗膜をポリッシャー等で研摩してからフローンエコプラ速乾を塗布して下さい
※施工前に必ず研摩して下さい
※下地が弾性面の場合はワレが発生する為、施工はさけて下さい
※下地が複数回塗布されている場合、上塗りに溶剤系を塗布するチヂレを発生する場合があります