東日本塗料
東日本塗料の 下地材/プライマー/シーラー
フローンフィラーローラー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12.5kg)
注文コード
19633828
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
特殊骨材の配合でれべリング性を向上、ローラー施工の作業性に優れています。
旧塗膜に対する密着性に優れています。
主な用途
モルタル、コンクリート
用途
塗り替え時の旧塗膜の下地調整。コンクリート・モルタルの素地調整、不陸調整。
可使時間(分)
(5℃)70、(23℃)50、(30℃920
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
(5℃)48、(23℃)24、(30℃912
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
31.1〜20.8(0.4〜0.6kg/m
2
)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310