東日本塗料
東日本塗料の 下地材/プライマー/シーラー
塗替えプライマーエコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(11kg)
注文コード
19633846
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!!
環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく
合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!
色
クリヤー
特性
プライマー
用途
ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。
標準塗布面積(1回塗り)
73〜110
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
(10℃)5〜24(23℃)4〜24(30℃)3〜24
可使時間(時間)
(10℃:厳冬型)2〜3(23℃:一般型)2〜3(30℃:一般型)2
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.1〜0.15