フローンFRP防水面用プライマー

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 19633855 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。
FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。
速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。

クリヤー 特性プライマー 用途FRP防水材の改修用プライマー。 主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂 標準塗布面積(1回塗り)26(0.15kg/m2) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 塗り重ね可能時間(時間)1〜12(23℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※FRP防水材の表面にはワックス成分があり上塗り可能製品との密着を悪くするのでアセトン拭きを行ってください
※ゴミ、土等の異物は施工前に清掃を行い完全に除去し、下地を乾燥させてください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19633855
2022-11-21
用途:
スーパートップ遮熱下地
その他業種

塗装面との相性もよく、トップコートの塗りののびも良く作業が楽に。

対象商品:
19633855
2019-09-27
用途:
ベランダ防水塗装
かんしゃ堂 様

乾きがはやく、使いやすい。
10uのFRP塗装のベランダをウレタンに塗り替えるのに使用。2/3は残りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする