リボス
リボスの 塗料うすめ液/処理剤
リボスの 塗料関連洗浄剤・溶剤
リボス222スバロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50mL×10缶)
注文コード
19640522
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
色
クリア
使用方法
スバロスの原液を容器に取り、リボス(亜麻仁オイル)の付いた刷毛を洗浄します。汚れを落とした刷毛は良くスバロスを取り除き風通しの良いところで乾燥します。
適合塗料
亜麻仁オイルを含む塗料(メルドス・アルドボス・カルデット・タヤ・ビボス・グレイボ)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません