- 付属品
- フレキシブルプローブ、テーパーノズル、保護カバー、単3形アルカリ乾電池(2本)、ハンドストラップ、交換用防水フィルター(5枚)、点検ガス
- 使用温度範囲(℃)
- -20~55
- 電源
- 単3形アルカリ乾電池×2
- 表示
- 濃度:LCDバーメータ+目盛り
- 保護等級
- IP67相当(ガス吸入口、排出口は除く)
- 連続使用時間(時間)
- 約13(常温、無警報、無照明時)
- 使用湿度範囲
- 95%RH以下(結露なきこと)
- 検知原理
- 熱線型半導体式
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造準拠
- 検知方式
- ポンプ吸引式
- 検知対象ガス
- R600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C (4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(9.58g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234yf (5.3g/年) ※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。
- 警報の表示
- 【ガス】ランプ点滅/ブザー鳴動/LED点灯