FALCON
FALCONの タイヤ・ホイール用
FALCONの タイヤワックス/レザーワックス
アルミホイールクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19698799
品番
P755
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
主成分チオグリコール酸アンモニウムがブレーキダストや鉄粉を溶解し、ブラッシングにより簡単に落とせます。
用途
ブレーキダストや鉄粉除去に。
トラスコ品番
561-3467
容量(mL)
4000
容量(L)
4
容量(g)
4000
危険物の類別
非危険物