ローレットナット(スチール製)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード19720937 品番SFH-825-SF RLT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

片側で締結が完了します。
複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。
初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。
表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。

用途
自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。
電気:サーバーラック・照明器等。
建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。
トラスコ品番820-7731 材質鉄/三価クロム 全長(mm)15.5 呼称【ねじ】M8×1.25 加工物穴径(mm)11.1 フランジ径(Φmm)【H】12
注意
※専用ツールを必ず使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする