曜日別特売
D3360 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作) 19736395

軸付電着ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
粒度
#150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
50000
注文コード
19736395
品番
D3360
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。

用途
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に
刃径(Φmm)
6
粒度
#150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
50000
適合材
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする