33450 ビレットライセンスキット Gクラフト 19758586

ビレットライセンスキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19758586 品番33450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。
テールランプを汎用の物が使用できるよう50〜100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。

仕様【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側) ブラック 適合品番33137、32024、32051 取付径(Φmm)(ウインカー)8
注意
※純正テールランプ、純正ウィンカー使用不可
※リフレクターステー別売り(品番:33429)
※車高によっては干渉する恐れがあります
※乗車前にサスペンション全屈時で干渉の確認をしてください
※フェンダーの形状や、位置によっては干渉します
※FIモンキー装着不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする