モンキー用 ビレットダウンチューブ ノーマルフレーム用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19758893 品番39428
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

12Vモンキー/ゴリラノーマルフレーム用。
A2017材のアルミ材から総削り出しで製作しています。車体への取り付け固定ボルト本数を増やすことで、
従来品よりさらに車体の剛性アップ、ドレスアップになります。連結部分はノックピン加工を施しており、せん断方向への強度を上げています。
メーカー製モンキー用スタンドホルダー、モンキー用エンジン補強プレートとの同時装着が可能です。

シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ノーマルマフラーなどのアップタイプマフラー使用不可
※4Lモンキー、FIモンキー装着不可
※GC-017、GC-020アルミフレームにも装着可能(GC-019、GC-022フレームには装着不可)
※GC-017、GC-020アルミフレーム専用品もあります(価格が少し安くなります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする