30045 ブレーキレバーガード Gクラフト 19759706

※色などの品番情報をご確認ください。

ブレーキレバーガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19759706 品番30045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

MotoGPやMFJ公認レースにおいて装着が義務付けされたブレーキレバーガード。
走行中、他者等と接触した際に誤ってブレーキが掛かってしまうことを防止するための商品です。
ハンドルの外径がΦ22.2mmであり、スロットルグリップの先に13mm以上掴み代がある車両にクランプ可能です。
クランプはM5キャップボルトで締め付ける設計となっています。

レッド RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンドルバーの外径がΦ22.2mmかつ、掴み代が13mm以上ある車両に取り付け可能(レバーガード本体の厚みは10mm)
※スロットルとの隙間を必ず3mm以上空けて装着してください
※転倒時にブレーキレバーを守る商品ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする