曜日別特売

コネクタ端子台 PCXシリーズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個極数34P端子間ピッチ(mm)3.5注文コード19791415品番PCX-4F40-TB34-O3
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。

取付方式DINレール結線方式スクリューレス/FCN極数34P端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(JIS)(A)0.5/COM2定格電流(IEC)(A)0.5/COM2定格電流(UL)(A)-質量(g)約80定格絶縁電圧(V)AC/DC50コネクタオムロン対応(出力):富士通(株)360形耐電圧(V/min)AC500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19791354
2021-09-12
用途: 監視盤に組込み

代理店経由で入手できず注文しました。納期に間に合い助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする