BK41113 フェンダーレスキット ADIO 19792797 BK41113 フェンダーレスキット ADIO 19792797 BK41113 フェンダーレスキット ADIO 19792797 BK41113 フェンダーレスキット ADIO 19792797

フェンダーレスキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19792797 品番BK41113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

125ccミッション車でジャストサイズのグロム。
その軽快さをより一層際立たせるフェンダーレスキットです。
グロムは小柄で凝縮感のあるデザインですが、リアフェンダーが下方まで伸び、まとまり感に欠けています。
純正リアフェンダーを取り外し、ナンバープレートを移設することにより、すっきりとバランスのいいスタイルが実現します。
ナンバーステーと、ウインカーの取り付け位置は前後調整式。
ナンバーステーを留めているボルト2本を緩めるだけで、ナンバープレートとウインカーが前後に約50mmスライドします。
マフラーとウインカーが干渉しないように調整してください。
またマフラーを社外品等に交換した場合も、調整機構によって対応できます。
ウインカーの位置も前後に3段階で調整できます。
ナンバーステーにウインカー固定用の穴が3つ開いていますので、マフラーとのマッチングや、お好みに応じて取り付け位置を選べます。
前後スライド調整機構と合わせて、いろいろなスタイルが楽しめます。

適合車種GROM 125 (13/06-)
注意
※車両によっては、共振音が出る場合があります。※必要に応じて、防振ゴムやスポンジを貼り付けてください。
※タイ仕様のMSXはウインカーの固定部分の形状が違いますので、取り付けできません。
※取り付ける場合は、グロム用のウインカーに交換するか、ステーの加工が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする