東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの ハロゲン電球タイプLED電球
LED電球ハロゲン形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19826470
品番
E11-6.5WDC-TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質
樹脂
質量(g)
36
備考
調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
18.6×79
口金
E11
定格消費電力(W)
6.5
全光束(Lm)
800
使用電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
25000
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
3000
光色
電球色
電球の種類
LED